曜日別特売

角フランジ形ユニット給油式

角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372391UKF205D12735.5131635(最小)3070951220
4,140
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372425UKF206D13139131838(最小)36831081225
5,460
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00372452UKF207D13442.5151943(最小)40921171430
6,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
00372486UKF208D13646.5152146(最小)461021301635
7,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372513UKF209D13848.5162250(最小)521051371640
8,710
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372547UKF210D14050162255(最小)571111431645
10,330
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372574UKF211D14354.5182559(最小)641301621950
13,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372601UKF212D14861182962(最小)691431751955
16,970
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372635UKF213D15064223065(最小)741491871960
22,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372662UKF215D15671223473(最小)841592001965
30,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00372696UKF216D15873.5223478(最小)901652082370
36,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372723UKF217D16377243682(最小)951752202375
45,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372757UKF218D16881.5244086(最小)1021872352380
57,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする