印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404196UKFCX05D1303724106357692651119.525
6,870
3,023
3,325(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404214UKFCX06D1324022.589.5388510574.21271230
8,460
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
00404232UKFCX07D13744.526911439211178.51331235
10,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404275UKFCX09D13747258125010813091.91551445
13,630
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404293UKFCX10D14152.5257165511813696.21621450
16,170
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404311UKFCX11D148572642259127152107.51801655
21,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404336UKFCX12D1536433112062140165116.71941660
26,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404354UKFCX13D1536633112065140165116.71941665
29,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404397UKFCX15D15671.535122273164190134.32221975
41,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404415UKFCX16D1617536102578186219154.82602380
55,200
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
00404433UKFCX17D16176.536102582186219154.82602385
62,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404451UKFCX18D1718543122886186219154.82602390
74,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404476UKFCX20D1949966222897206238168.327623100
115,500
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
00404257UKFCX08D13745.526911469211178.51331240
12,820
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする