NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ハンガー形ユニット
形状
ハンガー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391937
UKHB205HT2D1
25
¥
6,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391964
UKHB206HT2D1
30
¥
8,140
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391991
UKHB207HT2D1
35
¥
9,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392025
UKHB208HT2D1
40
¥
11,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392052
UKHB209HT2D1
45
¥
12,640
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392086
UKHB210HT2D1
50
¥
14,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392113
UKHB211HT2D1
55
¥
18,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392147
UKHB212HT2D1
60
¥
23,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392174
UKHB213HT2D1
65
¥
30,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方