NTN(エヌティーエヌ)
ハンガー形ユニット給油式
形状
ハンガー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391955
UKHB206D1
30
¥
6,460
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392016
UKHB208D1
40
¥
12,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392131
UKHB212D1
60
¥
19,530
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391921
UKHB205D1
25
¥
5,120
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
取扱停止中
返品不可
00391982
UKHB207D1
35
¥
7,580
取扱い終了
返品不可
00392043
UKHB209D1
45
¥
10,210
取扱い終了
返品不可
00392077
UKHB210D1
50
¥
11,860
取扱い終了
返品不可
00392104
UKHB211D1
55
¥
15,520
取扱い終了
返品不可
00392165
UKHB213D1
65
¥
24,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方