ハンガー形ユニット無給油式

ハンガー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ハンガー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391973UKHB20735
10,220
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392007UKHB20840
12,530
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
00391912UKHB20525
5,120
取扱い終了
返品不可
00391946UKHB20630
6,460
取扱い終了
返品不可
00392034UKHB20945
10,210
取扱い終了
返品不可
00392061UKHB21050
11,860
取扱い終了
返品不可
00392095UKHB21155
15,520
取扱い終了
返品不可
00392122UKHB21260
19,530
取扱い終了
返品不可
00392156UKHB21365
24,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする