NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00364576
UKIP208D1
40
¥
15,350
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364603
UKIP209D1
45
¥
16,270
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364637
UKIP210D1
50
¥
19,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364664
UKIP211D1
55
¥
23,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364691
UKIP212D1
60
¥
29,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364725
UKIP213D1
65
¥
38,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方