NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00364822
UKIP316HT2D1
80
¥
113,510
¥
49,945
¥
54,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364761
UKIP313HT2D1
65
¥
51,700
取扱い終了
返品不可
00364795
UKIP315HT2D1
75
¥
76,000
取扱い終了
返品不可
00364856
UKIP317HT2D1
85
¥
105,300
取扱い終了
返品不可
00364883
UKIP318HT2D1
90
¥
118,700
取扱い終了
返品不可
00364917
UKIP319HT2D1
95
¥
131,200
取扱い終了
返品不可
00364944
UKIP320HT2D1
100
¥
155,300
取扱い終了
返品不可
00364971
UKIP322HT2D1
110
¥
227,000
取扱い終了
返品不可
00365005
UKIP324HT2D1
120
¥
270,000
取扱い終了
返品不可
00365032
UKIP326HT2D1
130
¥
372,000
取扱い終了
返品不可
00365066
UKIP328HT2D1
140
¥
445,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方