曜日別特売

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00364752UKIP313D165
58,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364813UKIP316D180
101,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364847UKIP317D185
117,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364874UKIP318D190
132,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364901UKIP319D195
143,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364935UKIP320D1100
171,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364962UKIP322D1110
247,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364996UKIP324D1120
290,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00365023UKIP326D1130
381,100
167,684
184,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364786UKIP315D175
85,900
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
00365057UKIP328D1140
362,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする