曜日別特売

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00364567UKIP20840
14,220
6,257
6,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364594UKIP20945
15,100
6,644
7,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364621UKIP21050
17,740
7,806
8,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364682UKIP21260
27,590
12,140
13,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364716UKIP21365
35,700
15,708
17,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
00364655UKIP21155
22,340
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする