曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニット内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00359947UKP305D145354515859113217554172020
7,660
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00359974UKP306D1503850189510514018054172025
9,470
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
00360001UKP307D15643562010611516021060172530
11,470
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00360035UKP308D16046602211612517022060172735
13,740
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
00360062UKP309D16750672412914019024565203040
18,130
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360096UKP310D17555752714315621227575203545
23,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360123UKP311D18059803015416623631085203850
28,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360157UKP312D18562853216517925033095253855
34,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360184UKP313D190659033176190260340105253860
39,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360211UKP315D11007310035198210290380110274065
57,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360245UKP316D11107810640210221300400110274070
72,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
00360272UKP317D11108211240220235320420120334575
81,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360306UKP318D11108611845235246330430120334580
88,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360333UKP319D11209012545250258360470125365085
110,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
00360367UKP320D11209714050275283380490130365090
127,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
08865464UKP322D1------------
176,100
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
08865491UKP324D1------------
222,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
08865525UKP326D1------------
300,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08865552UKP328D1------------
369,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする