曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00356517UKP205383536.5157110514042131620
3,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
00356544UKP206483842.9178312116554172025
5,620
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00356571UKP207484347.6189312716754172030
6,460
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356605UKP208544649.2189813718452172035
7,970
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356632UKP2095450542010614619060172040
8,970
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356666UKP210605557.22111415920665202345
10,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356693UKP211605963.52312617121965202350
13,380
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356727UKP212706269.82513818424170202355
17,480
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356754UKP213706576.22715120326577252860
23,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00356781UKP215747382.62816321727580252865
32,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00356815UKP216787888.93017523229285252870
38,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356876UKP2188886101.63320026232790273080
59,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00356842UKP217838295.23218724731085252875
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00356517
2018-10-12
用途: 機械のメンテナンス

※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
アダプターが必要なら、あえて軸径の表記はいらないのでは?、アダプターも記載するべきでは?

3が参考にしています
対象商品 : 00356605
2016-10-04
用途: 交換部品

寸法の詳細が軸径しか載っていないので怖くて買えませんよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急商品情報と寸法図を追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする