曜日別特売

ベアリングユニット テークアップ形ユニット

ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404625UKTX05HT2D125
7,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404643UKTX06HT2D130
8,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404661UKTX07HT2D135
11,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404686UKTX08HT2D140
13,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404704UKTX09HT2D145
14,170
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404722UKTX10HT2D150
16,850
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404747UKTX11HT2D155
21,880
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404765UKTX12HT2D160
26,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404783UKTX13HT2D165
29,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404826UKTX15HT2D175
41,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404844UKTX16HT2D180
53,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404862UKTX17HT2D185
60,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする