クリンエアユニット(オートドレン付)

クリンエアユニット(オートドレン付) - CKD

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
ボディに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。

使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
接続口径(Rc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02098591C3000-8-F1300約80×189×2031/4
15,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
02098616C3000-10-F1700約80×189×2033/8
15,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
02098643C4000-10-F2000約98×240×2263/8
20,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
02098661C4000-15-F2500約98×240×2261/2
20,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
02098686C8000-20-F6000約118×300×3153/4
40,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
02098704C8000-25-F6000約118×300×3151
40,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02098591C3000-8-F33122004C3000-8-W-FC3000-8-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122004クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
16,780
税込18,458
メーカー後継品
02098616C3000-10-F33122013C3000-10-W-FC3000-10-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122013クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
16,780
税込18,458
メーカー後継品
02098643C4000-10-F33122031C4000-10-W-FC4000-10-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122031クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
18,786
欠品中
税込20,665
メーカー後継品
02098661C4000-15-F33122047C4000-15-W-FC4000-15-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122047クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
19,018
税込20,920
メーカー後継品
02098686C8000-20-F33122056C8000-20-W-FC8000-20-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122056クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
37,090
税込40,799
メーカー後継品
02098704C8000-25-F33122065C8000-25-W-FC8000-25-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122065クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
37,313
税込41,044
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする