Sコートファインピッチエンドミルショート

Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所)
(2件のレビュー)

S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。

刃数4 材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング コーティングS(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
柄径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03887213 S-FPアルファーS 10.0 10 25 90 10
11,810
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
03887222 S-FPアルファーS 11.0 11 30 110 12
15,370
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷
03887231 S-FPアルファーS 12.0 12 30 110 12
15,370
8,798
9,678 (税込)
当日出荷
03887247 S-FPアルファーS 13.0 13 30 110 12
17,550
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷
03887256 S-FPアルファーS 14.0 14 35 135 16
17,550
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷
03887265 S-FPアルファーS 15.0 15 40 140 16
19,920
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷
03887274 S-FPアルファーS 16.0 16 40 140 16
20,660
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
03887283 S-FPアルファーS 17.0 17 40 140 16
21,570
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷
03887292 S-FPアルファーS 18.0 18 40 140 18
21,570
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷
03887301 S-FPアルファーS 19.0 19 45 145 20
22,750
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03887213
2019-07-11
用途:
粗どり
製造業

ssやSUSの粗どり作業にこれが一番バリも少なく仕上げやすい。

対象商品:
03887213
2014-11-25
用途:
一般の荒削り
有限会社諏訪工業 様

他社の製品と比較して同等以上に切れます!単価的にもお徳です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする