液状ガスケット1105

液状ガスケット1105 - スリーボンド液状ガスケット1105 - スリーボンド液状ガスケット1105 - スリーボンド液状ガスケット1105 - スリーボンド
(36件のレビュー)

塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。
振動の激しい接合面にも効果あり。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

耐薬品性
耐水性%(95℃):+0.3
耐ガソリン性%(50℃):-5.2
耐油性%(100℃):+6.9
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.5(85)
80℃:6.5(65)
150℃:5.5(55)
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023353131105-150G
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335313
2026-03-04
用途: オイルパンからの漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルパンからのオイル滲みはこれに限りますね!
オイル充填は時間を置いてから…

1が参考にしています
対象商品 : 02335313
2026-02-14
用途: 消耗品交換
Y企画自動車・二輪車・自転車関連業

修理解説書の指定されてるので、その通りに使いました。

2025-09-15
用途: マイカーのDIY作業時に

こちらのケミカル商品は、10年以上前に購入しました。
工具箱の中を整理整頓ならびに工具の清掃を実施していたところ、当該製品が目に付き、使用の可否を確認してみることに。
過去に1回もしくは2回しか使用しなかった為、中身が固まっているのではないか?との不安が過るが、杞憂に終わりました…
さすがは、国内の自動車メーカーが純正指定をしているケミカル製品なだけあり、信頼性が高いことが窺えます。
個人が使用するには少し量が多めですが、あらためて良い製品だと感じました。

対象商品 : 02335313
2024-03-28
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

問題なく使用可能です。
割高でももう少し小さい容器があれば尚良しなのですが

対象商品 : 02335313
2023-04-04
用途: pcvバルブのシーリング。
製造業

やや柔らかめな印象でしたが,純正指定だそうなので、こんなものかと。効果時間についての記載がハッキリしないので一晩以上置いて始動。問題なく施工できました。

対象商品 : 02335313
2023-02-21
用途: 純正部品交換時の指定ガスケット
サービス業

純正指定のガスケットです。必要な物が楽に買えて助かってます。

対象商品 : 02335313
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 02335313
2022-09-19
用途: エンジンの組立て時
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの組立て時にオイル漏れし易い所に塗っていますオイルシールのアウター回りなどに使用しました。乾きが早いので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする