曜日別特売

突切加工用ブレード

突切加工用ブレード - イスカル突切加工用ブレード - イスカル

加工に応じて突き出しの調整可能。
マシンに合わせてツールブロックが必要です。

用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手右勝手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05424982SGIHR 32-8【GF□】8
32,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05424973SGIHR 32-9-
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする