V溝マイクロメータ

V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムた計測システムが構成できます。

シリーズ314 最小表示/目量(mm)0.001 平面度(μm)0.3(スピンドル)/1.0(アンビル) 器差(μm)±(3 + 最大測定長/25) (端数切上げ) アンビル角度(°)60 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06786227 VM3-15M 1~15
42,000
 
 
取扱い終了
06786236 VM3-25M 10~25
45,300
 
 
取扱い終了
06786245 VM3-40M 25~40
51,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする