曜日別特売

ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール - NSK(日本精工)
(50件のレビュー)
シールド形状両側非接触シール形外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094185607VV7196234088536000
540
239
263(税込)
当日出荷
11094194608VV82273300137034000
460
199
219(税込)
当日出荷
11094203609VV92473350143032000
750
339
373(税込)
当日出荷
11094212625VV5165173067036000
550
249
274(税込)
当日出荷
11094221626VV6196234088532000
450
199
219(税込)
当日出荷
11094237627VV72273300137030000
550
249
274(税込)
当日出荷
11094246628VV82483350143028000
780
379
417(税込)
当日出荷
11094255629VV92684550197028000
560
249
274(税込)
当日出荷
06151442606VV6176226083538000
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094221
2025-10-02
用途: ディスクグラインダ整備
サイトウ輪自動車・二輪車・自転車関連業

ディスクグラインダのアーマチュアメンテナンスに使用。異音が無くなりスムーズになりました。

2025-05-09
用途: 日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

純正はゴムシールではなく両側金属シールだったが、問題なく使用できている。

対象商品 : 11094246
2023-06-18
用途: 木工加工

ブレードの垂直固定用に使用しました。コンパクトで精度もよく考えていた通りの動作をしてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 11094237
2023-03-03
用途: 電動工具のメンテナンス

電動工具のベアリング交換用です。
信頼できるメーカー製で何ら問題ありません。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 11094212
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 11094212
2022-06-16
用途: ez4640のモーターの後ろ側のベアリングです

ez4640のモーターがベアリングだけの交換で直りました

対象商品 : 11094221
2022-03-14
用途: ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換、安価で重宝しています。

対象商品 : 11094221
2021-03-22
用途: 室内換気扇のベアリング交換部品。
早岐眼科

職場の換気扇が20年を経過し、異音が発生して来ました。
30か所近く有る為、換気扇本体一式の交換は高価となる。
1箇所で本品2個使用、1000円程度の安価なベアリングプーラーで交換可能。小ネジ等の消耗品含め数百円程度で済みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする