曜日別特売

転がり軸受用ナット

転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工転がり軸受用ナット - 横田機工
(15件のレビュー)
用途
一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さBn(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(Φmm)
寸法D6(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法g(mm)
ピッチ
適合ワッシャー
呼び径D1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823237AN004181310.532140.75AW00M10
410
249
274(税込)
当日出荷
05823246AN014221712.532181.0AW01M12
410
249
274(税込)
当日出荷
05823255AN025252115.542211.0AW02M15
410
249
274(税込)
当日出荷
05823264AN035282417.542241.0AW03M17
410
249
274(税込)
当日出荷
05823273AN046322620.542281.0AW04M20
410
249
274(税込)
当日出荷
05823282AN057383225.852341.5AW05M25
480
289
318(税込)
当日出荷
05823291AN067453830.852411.5AW06M30
570
349
384(税込)
当日出荷
05823307AN078524435.852481.5AW07M35
680
419
461(税込)
当日出荷
05823316AN089585040.862.5531.5AW08M40
840
499
549(税込)
当日出荷
05823325AN0910655645.862.5601.5AW09M45
オープン
549
604(税込)
当日出荷
05823334AN1011706150.862.5651.5AW10M50
780
459
505(税込)
当日出荷
05823343AN111175675673692.0AW11M55
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05823352AN111175675673691.5AW11M55
1,380
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
05823361AN121180736173742.0AW12M60
オープン
819
901(税込)
当日出荷
05823377AN131285796673792.0AW13M65
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
05823386AN141292857183.5852.0AW14M70
2,030
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
05823395AN151398907683.5912.0AW15M75
2,410
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
05823404AN1615105958183.5982.0AW16M80
3,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05823413AN17161101028683.51032.0AW17M85
3,440
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
05823422AN1816120108911041122.0AW18M90
4,380
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
05823431AN1917125113961041172.0AW19M95
5,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
05823447AN20181301201011041222.0AW20M100
5,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
17660082AN21181401261061251302AW21M105
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
17660098AN22191451331111251352AW22M110
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
17660107AN23191501371161251402AW23M115
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660116AN24201551381211251452AW24M120
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660125AN25211601481261251502AW25M125
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660134AN26211651491311251552AW26M130
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660143AN27221751601361461632AW27M135
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07053085AN28221801601411461682.0AW28M140
13,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
17660152AN29241901721461461782AW29M145
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660168AN30241951711511461832AW30M150
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660177AN3125200182156.51671863AW31M155
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660186AN3225210182161.51671963AW32M160
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660195AN3326210193166.51671963AW33M165
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660204AN3426220193171.51672063AW34M170
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
17660213AN3627230203181.51882143AW36M180
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660222AN3828240214191.51882243AW38M190
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660238AN4029250226201.51882343AW40M200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05823316
2021-11-14
用途: ベアリング調整用

製品に問題が無い為 ベアリング交換時に調整用に使用している 入荷が早いのでいつも購入しています

対象商品 : 05823325
2021-10-11
用途: 自動車部品のワンオフ製作用材料
製造業

非常に使いやすく自動車パーツのワンオフ製作には欠かせません。
改善点は特にございません。

対象商品 : 05823307
2020-11-11
用途: バイクカスタム

精度材質ともに満足している手荒く使用しても変形しないのがとてもよい

対象商品 : 05823264
2018-09-10
用途: 機械のメンテナンス時(部品のオーバーホール修理時)
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

個数が少なくても注文可能で、かつ短納期で入手でき、助かっております。品質も問題ありません。

対象商品 : 05823282
2018-07-09
用途: トラックター
有限会社 プレザ

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

対象商品 : 05823334
2016-12-27
用途: エンジンミキサーの回転軸固定に

オーバーホール中に回転軸の男ネジを痛めたためネジの補修用に複数枚使用し、ネジ山が復元できました。使用し涯がありました。

対象商品 : 05823291
2017-02-13
用途: トレッカーの修理

品名がわからなかったのですが、意外とすんなりと見つけることができました。価格も安くて助かりました。

対象商品 : 05823282
2019-02-11
用途: コンベア軸
幸栄運輸有限会社運輸・通信業

ナットが無くなっていた、コンベアの幅の違いでベルトがずれて作業がすすまなかったが原因がナットと分かり取りつけ、高率がよくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする