転がり軸受用座金

転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工転がり軸受用座金 - 横田機工
(15件のレビュー)

舌を曲げた形式のワッシャーです。

用途
一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC内容量1個
全22種類を絞り込む
内径D1(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径D1(Φmm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法E(mm)
寸法V(mm)
寸法k(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823456AW00101321328.50.531
110
77
85(税込)
当日出荷
05823465AW011217253210.50.531
100
69
76(税込)
当日出荷
05823474AW0215212842.513.5141
100
69
76(税込)
当日出荷
05823483AW0317243242.515.5141
100
69
76(税込)
当日出荷
05823492AW0420263642.518.5141
100
68
75(税込)
当日出荷
05823501AW0525324252.523151.2
110
76
84(税込)
当日出荷
05823517AW0630384952.527.5151.2
120
81
89(税込)
当日出荷
05823526AW0735445762.532.5151.2
120
80
88(税込)
当日出荷
05823535AW0840506262.537.5161.2
130
86
95(税込)
当日出荷
05823544AW0945566962.542.5161.2
140
91
100(税込)
当日出荷
05823553AW1050617462.547.5161.2
160
109
120(税込)
当日出荷
05823562AW115567818452.5171.5
230
139
153(税込)
当日出荷
05823571AW126073868457.51.271.5
260
169
186(税込)
当日出荷
05823587AW136579928462.51.271.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
05823596AW147085988466.51.281.5
490
289
318(税込)
当日出荷
05823605AW1575901048471.51.281.5
540
319
351(税込)
当日出荷
05823614AW16809511210476.51.281.8
690
419
461(税込)
当日出荷
05823623AW178510211910481.51.281.8
770
469
516(税込)
4日以内出荷
05823632AW189010812610486.51.2101.8
920
549
604(税込)
翌々日出荷
05823641AW199511313310491.51.2101.8
1,040
619
681(税込)
3日以内出荷
05823657AW2010012014212696.51.2101.8
1,220
729
802(税込)
3日以内出荷
07053076AW281401601921681351.5142
4,150
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05823535
2021-11-14
用途: ベアリング交換時調整用に使用

製品に問題が無い為 ベアリング交換時に調整用に使用している 入荷が早いのでいつも購入しています

対象商品 : 05823517
2020-10-09
用途: 農機具(ロータリー)のメンテナンス
酪王乳業株式会社製造業

トラクターのロータリーの回転爪軸ベアリング交換にベアリングナット、引掛スパナとセットで購入、ぴったり軸の溝に収まり役目を果たせました。早い納品で満足です。

対象商品 : 05823526
2020-11-11
用途: バイク部品調整

内径ロックの大きさが合わず取り付けに加工が必要であった外周ロックサイズは加工なしで取り付けできました

対象商品 : 05823553
2019-12-13
用途: 純正品の代りに使用
杉のチカラ株式会社製造業

中国製ペレタイザーの純正品の代替品として使用しましたぎ問題なく使用できます。もうちょっと耐久性があれば満点ですり

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05823501
2020-06-16
用途: 機械のメンテナンス

リピートでの購入です。
何の問題もなく使用しています。

対象商品 : 05823474
2019-07-10
用途: 車軸ベアリング固定用
サービス業

軸自体に回り止め溝加工がなく、発注ミス。代替品加工します。

対象商品 : 05823501
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品 : 05823526
2019-01-17
用途: 機械部品
製造業

特に問題ありません。希望のサイズがあり助かりました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする