曜日別特売

KA型アングル車輪

KA型アングル車輪 - 伊藤鋳工KA型アングル車輪 - 伊藤鋳工
(5件のレビュー)
形状固定材質(車輪)鋳鉄(V溝)材質(金具)FC250ブレーキナシ金具仕上有色クロメートメッキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
穴径P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00487767KA5050552030×8010
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00487776KA6060742242×12012
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00487785KA757581.52242×12012
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
00487733KA1001001083051×16014
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
00487742KA125125145.54270×22016
7,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
00487751KA1501501584270×22016
9,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00487767
2022-01-20
用途: スライド車輪
製造業

スライドフレームの移動車輪として使用しているスペースのない中で
耐荷重もあり無事終了

1が参考にしています
対象商品 : 00487742
2021-05-27
用途: 資材コンテナ用

既存の戸車が壊れたので購入しました。問題なく使用可能でした。

対象商品 : 00487733
2019-02-13
用途: 農業用の台車
農・林・水産業

価格からでは、1クラス上の大きさで安定感と耐久性の安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 00487733
2017-03-30
用途: 運搬用トロッコ
建設業・工事業

値段が安いので車輪の回りが大丈夫か心配だったが、今のところ動きも順調で問題なし。

対象商品 : 00487767
2016-05-23
用途: 荷物運搬用トロッコの車輪として
農・林・水産業

150Kg程度の荷物運搬トロッコの車輪として購入しましたが、転がりもスムーズでコストパフォーマンスは上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする