京セラ
ホルダー
付強度が高いです。
高精度です。
チップの着脱が容易です。
汎用です。
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946514
PVPNL2020K-16Q
左
ひし形35°
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
175-1468
¥
12,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946523
PVPNL2525M-16Q
左
ひし形35°
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
175-1476
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946532
PVPNR2020K-16Q
右
ひし形35°
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
142-6028
¥
12,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946541
PVPNR2525M-16Q
右
ひし形35°
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
142-6036
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください