ホルダー

ホルダー - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05013601S32S-WWLNL08-40E1個ウェッジロック方式六角形80°950
50,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
36853756S32S-WWLNR08-40E1本ウェッジロック方式六角形80°950
50,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05013653S32S-WWLNR 08-40E1個ウェッジロック方式六角形80°950
43,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする