ホルダー

ホルダー - 京セラホルダー - 京セラホルダー - 京セラ
(2件のレビュー)
適合
クランプセット:WCS-1N
シート:WTN-33
シムピン:WP-1S
シムナット:WN-1
レンチ:LW-3
スペーサー:WSP-1
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用)形状三角形勝手右勝手クランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0コーナー0.8R切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05013547WTKNR2020K-16N2025-12532
12,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
05013556WTKNR2525M-16N-3230--
13,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05013547
2020-04-08
用途: 機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

早速業務に使用しました。併せて購入した3角チップもあわせて大変使い勝手がよかったと感じました。 これからも愛用していきたいと思います。

対象商品 : 05013556
2020-05-23
用途: NC旋盤加工仕上げ作業
太田製作所

チップが少しずれる(チップの取替え精度)仕上げに使っているせいかもしれない。まずは問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする