充電ハンマードリル
大容量Nタイプ電池パック
仕様
ハンマー・ドリル切替付
正逆回転切替付
付属品
正逆回転切替付
プラスチックケース(EZ9622)
インテリジェント充電器(EZ0208)
電池パックNタイプ(EZ9200)
グリス(EZ6812T7917)
防塵皿(EZ6811K0177)
穴あけ能力
インテリジェント充電器(EZ0208)
電池パックNタイプ(EZ9200)
グリス(EZ6812T7917)
防塵皿(EZ6811K0177)
コンクリート(Φ6.5×深さ30mm)約80穴(穴あけ時間:約5秒/穴)
モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約100穴
金工・鉄(最大穴径Φ13×1.6mm)約65穴
質量(kg)2.9(電池パック装着時)
タイプ充電器付
電圧(V)12
回転数(min-1[r.p.m])780
打撃数(min-1[回/分])3500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×190×85
チャックワンタッチチェック
打撃力(kN[kgf])21.6[2200]
内容量1セット
モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約100穴
金工・鉄(最大穴径Φ13×1.6mm)約65穴