曜日別特売

チップ DNMG-UG

チップ DNMG-UG - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全17種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
17種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302721DNMG110404N-UG AC820P11.64.760.4AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302737DNMG110404N-UG AC830P11.64.760.4AC830P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302861DNMG110408N-UG AC820P11.64.760.8AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302877DNMG110408N-UG AC830P11.64.760.8AC830P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41303622DNMG150404N-UG AC830P15.54.760.4AC830P12.7
15,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41304566DNMG150408N-UG AC820P15.54.760.8AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304575DNMG150408N-UG AC830P15.54.760.8AC830P12.7
15,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41305406DNMG150412N-UG AC820P15.54.761.2AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305415DNMG150412N-UG AC830P15.54.761.2AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305765DNMG150604N-UG AC820P15.56.350.4AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306081DNMG150608N-UG AC820P15.56.350.8AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306097DNMG150608N-UG AC830P15.56.350.8AC830P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306431DNMG150612N-UG AC820P15.56.351.2AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41306596DNMG150616N-UG AC820P15.56.351.6AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05895477DNMG150604N-UG15.56.350.4AC200012.7
13,300
取扱い終了
05895486DNMG150604N-UG15.56.350.4T1200A12.7
12,100
取扱い終了
05895714DNMG150608N-UG15.56.350.8AC200012.7
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする