曜日別特売

チップ RCMX-RP

チップ RCMX-RP - 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP - 住友電工ハードメタル
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05899232RCMX1204M0N-RP A30
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
05899187RCMX1204M0N-RP
9,600
取扱い終了
05899196RCMX1204M0N-RP
9,600
取扱い終了
05899205RCMX1204M0N-RP
9,600
取扱い終了
05899214RCMX1204M0N-RP
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05899223RCMX1204M0N-RP
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする