チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) - GA(グリーンエース)
(7件のレビュー)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油

用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器仕様
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033333911460071個(200mL)PETノズル第三石油類
オープン
399
439(税込)
当日出荷
033334071460051個(500mL)PEノズル第三石油類
オープン
719
791(税込)
当日出荷
033334161465011個(1L)PEツギ口付第四石油類
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
033334251460021個(2L)PEツギ口付第三石油類
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
033334341460041個(4L)PEツギ口付第三石油類
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
033334431460081缶(18L)スチール1斗缶第三石油類
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 木の伐採
農・林・水産業

チェーンソーを使用していますが、このオイルはなめらかで、木の伐採がスムーズに進みます。

2025-07-10
用途: 庭木の伐採
不動産業

特に問題なく電動チェーンソーのオイルとして使えています。

対象商品 : 03333391
2020-10-13
用途: バイクのメンテナンス。

バイクのノンシールチェーンに使用。
夏場はちょうど飛び散りにくい粘土で
使い勝手が良い。

対象商品 : 03333416
2018-11-30
用途: チェンソー
株式会社 ペットミッキン卸売・小売業

ミシンオイルのように透明なオイルです。
寒いときでも容器から出しやすい粘度で使いやすいです。
かなり質の良いオイルだと思われます。

対象商品 : 03333407
2017-11-29
用途: 雑草除去

ほんの少量だけ必要だったので、この商品で充分です。

対象商品 : 03333407
2013-07-11
用途: 枝切りチェーンソー
アートテクニカルモータース自動車・二輪車・自転車関連業

高級オイルの引け劣らない。

対象商品 : 03333391
2013-06-07
用途: チェーンソー給油

すぐに届き使用しましたが通常通りチェーンソーも使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする