曜日別特売

マシンオイル

マシンオイル - GA(グリーンエース)マシンオイル - GA(グリーンエース)
(5件のレビュー)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。

用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033336261460621本(200mL)PETノズル
オープン
539
593(税込)
当日出荷
033336531460701缶(18L)スチール1斗缶
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: エアーインパクトレンチに使用
株式会社土井エステート不動産業

使い始めたばかりですが、いい感じだと思います!
使用するたびにエアーポートに入れるようにレンチの取説に書いてあったので、当たり前ことと思ってこれからも使ってみます!

対象商品 : 03333626
2022-05-19
用途: メンテナンス

ケースが、グリス刺しにも使えて、とっても便利でした

対象商品 : 03333626
2020-12-15
用途: スピニングリールのベアリング注油
サービス業

ベアリングの滑りがよくなったので購入してよかった。

対象商品 : 03333626
2020-03-28
用途: 機械の注油

移し替えることなくそのまま使えるので便利で、会社の定番になってます。

対象商品 : 03333626
2017-06-05
用途: 摺動部の潤滑

サラサラのオイルで使いやすいです。量をつけすぎると、垂れますので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする