三菱マテリアル
ラフィングエンドミル ミディアム刃
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途
荒加工用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06754151
MRD 3000 S25
30
55
165
25
5
¥42,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
08059597
MRD3000S32
30
55
165
32
5
¥42,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
06754167
MRD 3200
32
60
175
32
5
¥28,900
取扱い終了
06754176
MRD 3500
35
60
175
32
6
¥35,400
取扱い終了
06754185
MRD 4000 S32
40
65
185
32
6
¥47,600
取扱い終了
06754194
MRD 4500
45
70
200
42
6
¥67,000
取扱い終了
06754203
MRD 5000
50
70
200
42
6
¥80,500
取扱い終了
08059606
MRD4000S42
40
65
185
42
6
¥47,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください