曜日別特売
MRD3000S32 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRD3000S32 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059597
MRD3000S32 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059597

ラフィングエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)32
シャンク径D4(Φmm)32
内容量1本注文コード08059597品番MRD3000S32
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。

用途
荒加工用
刃径D1(Φmm)
30
刃長ap(mm)
55
全長L1(mm)
165
シャンク径D4(Φmm)
32
刃数
5
トラスコ品番
114-4375
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
165
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする