曜日別特売
MRD4000S42 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRD4000S42 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059606
MRD4000S42 ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 08059606

ラフィングエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08059606品番MRD4000S42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。

用途荒加工用刃径D1(Φmm)40刃長ap(mm)65全長L1(mm)185シャンク径D4(Φmm)42刃数6トラスコ品番114-4413材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタ穴付スクエアエンド刃ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする