三菱マテリアル
カッタ
20°ポジチップ使用
ハイレーキ刃形
SE300は超硬サポーター採用で高剛性
用途
汎用一般切削用
質量(kg)
2.7
寸法L1(mm)
63
寸法D1(Φmm)
100
寸法W1(mm)
12.7
最大切込み量ap(mm)
5.5
寸法D7(Φmm)
121.7
寸法D9(mm)
31.75
寸法L7(mm)
32
寸法D8(mm)
17
寸法L8(mm)
8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345042
SE445R0405D
5
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06186826
SE445R0407D
7
¥
102,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください