曜日別特売

チップ SNMG

チップ SNMG - 三菱マテリアルチップ SNMG - 三菱マテリアルチップ SNMG - 三菱マテリアルチップ SNMG - 三菱マテリアルチップ SNMG - 三菱マテリアルチップ SNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05342583SNMG090308 UTi20T0.8
7,200
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
05342626SNMG090308 HTi100.8
7,200
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
05342662SNMG090304 UTi20T0.4
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
06208964SNMG090308 HTi05T0.8
7,200
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
06208973SNMG090308 NX25250.8
7,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
05342565SNMG0903080.8
7,200
取扱い終了
05342574SNMG0903080.8
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする