ノーブランド ノーブランドの 機構部品 ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ ノーブランドの ノブ、つまみ ノブスター ノブスター 注文コード (1件のレビュー) ボルトのねじのサイズ、材質は自由自在に用途に合わせて便利よくご使用いただけます。 ナットをはめ込むことによって即座にノブナットの出来上りです。 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M6 M8 M10 M12 ノブ高さ 選択解除 161822 外径(Φmm) 選択解除 34384352 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02040814 M10 22 43 ¥1,000 取扱い終了 02040823 M12 22 52 ¥1,760 取扱い終了 02040832 M6 16 34 ¥500 取扱い終了 02040841 M8 18 38 ¥700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,279~ ¥2,981~ 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン 税込¥593~ ¥539~ メルヘンハンドル フジテック・ジャパン 税込¥703~ ¥639~ 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,468~ ¥7,698~ アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥15,288~ ¥13,898~ アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,778~ ¥9,798~ アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみスターノブ(ファイブノブ) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 02040841 2008-06-18 用途: 組立用に使用 アロウライフ企画 様 (その他業種) 丈夫で、モブスターの組み立ても簡単で使いやすい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品