曜日別特売
(3件のレビュー)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05737742SS 6000 ZZ10268
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737751SS 6001 ZZ12288
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05737767SS 6002 ZZ15329
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05737776SS 6003 ZZ173510
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05737785SS 6004 ZZ204212
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737794SS 6005 ZZ254712
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737803SS 6006 ZZ305513
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737812SS 6007 ZZ356214
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737821SS 6008 ZZ406815
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05737767
2022-11-07
用途: 劣化部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品での交換ですので、問題なく取りつけることが出来ました。

対象商品 : 05737742
2019-03-07
用途: 農機具の車輪に使いました。
有限会社ヒビック

田の草取りの機械の車輪部分に交換用として購入。元の物は普通の鉄製のカバーなし、泥の中を走る農機具には最適です。

対象商品 : 05737776
2017-05-26
用途: 遊具のベアリング交換
運輸・通信業

値段も適正でステンレスの為、この先の錆の心配が減らせるのが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする