(1件のレビュー)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738022SS 6201 ZZ123210
オープン
819
901(税込)
当日出荷
05738031SS 6202 ZZ153511
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738047SS 6203 ZZ174012
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738065SS 6205 ZZ255215
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738083SS 6207 ZZ357217
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05738092SS 6208 ZZ408018
オープン
取扱い終了
代替品有
05738013SS 6200 ZZ10309
オープン
取扱い終了
05738056SS 6204 ZZ204714
オープン
取扱い終了
返品不可
05738074SS 6206 ZZ306216
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05738083SS 6207 ZZ384739066207HZZSS 6207 ZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473906ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形EZO(北日本精機)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05738092SS 6208 ZZ384739156208HZZSS 6208 ZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473915ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形EZO(北日本精機)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05738047
2018-02-26
用途: オルタネータ フロント側ベアリング交換
卸売・小売業

ステンレスタイプのシール(カバー)は丈夫そうで良いと思います。ベアリング耐久はこれからの使用でわかりませんが。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする