さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738774SS 6904 ZZ20379
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738783SS 6905 ZZ25429
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738731SS 6900 ZZ10226
オープン
取扱い終了
代替品有
05738747SS 6901 ZZ12246
オープン
取扱い終了
05738756SS 6902 ZZ15287
オープン
取扱い終了
返品不可
05738765SS 6903 ZZ17307
オープン
取扱い終了
05738792SS 6906 ZZ30479
オープン
取扱い終了
返品不可
05738801SS 6907 ZZ355510
オープン
取扱い終了
05738817SS 6908 ZZ406212
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05738731SS 6900 ZZ384743716900HZZSS 6900 ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474371ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形EZO(北日本精機)1個
519
欠品中
税込571
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする