さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05737916 | SS 6008 2RS | 38473811 | 6008H2RS | ![]() | ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 | EZO(北日本精機) | 1個 | ¥5,798 税込¥6,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
AAシティのタイミングベルトテンショナーのベアリング打ち替えに使用しました。純正/優良社外品とも生産中止のため純正よりグレードの高そうなこちらを選びました。耐久性はまだ判りませんが、気付くことがあれば再レビューいたします。