曜日別特売
(2件のレビュー)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738101SS 6200 2RS10309
オープン
789
868(税込)
当日出荷
05738117SS 6201 2RS123210
オープン
819
901(税込)
当日出荷
05738126SS 6202 2RS153511
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
05738135SS 6203 2RS174012
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05738144SS 6204 2RS204714
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05738153SS 6205 2RS255215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05738162SS 6206 2RS306216
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
05738171SS 6207 2RS357217
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
05738187SS 6208 2RS408018
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05738117
2023-11-02
用途: 原付バイクのアクスルシャフト部

装備されていたベアリングが消耗し防雨シールが無い部分でレース外観に錆がありましたので防錆の目的から選びました。耐久性等はこれからの使用なので現在は判りません。

対象商品 : 05738126
2014-06-12
用途: 食品加工機械のベアリング

日々の点検項目にベアリングシールの目視を盛り込みました。
青いゴムシールは視認性が抜群にいいです。
サイズバリエーションを増やしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする