スチールホワイトボード
マグネット貼り付け可能です。
壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
材質
ボード:スチール製アクリル仕上げ
フレーム:アルミ
色
フレーム:アルミ
ボード:白
フレーム:銅
仕様横掛け
付属品ホワイトボードペン3本(赤、青、黒、各色1本)、イレーサー
板厚(mm)11
内容量1台
フレーム:銅
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ホワイトボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06804357
2014-09-12
- 用途:
- 0社内連絡等
組み上げのフレーム接着材のはみ出し等、残念な仕上がり目立つ。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 06804375
2014-05-23
- 用途:
- 生徒に英語を教える時
他の商品を見たことがないので、5000円前後だと、こういうもんなんでしょうね。
高いような気もしますが、悪いわけでもないので、普通というところです。
付属品に、赤、青、黒のペンと、イレーサーがついてましたが、
黒ペンは、インクが出ず、完全に書けない状態でした。
ペンは本当に新品だったんでしょうか?
黒ペンだけは、不満が残ります。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 06804375
2013-05-14
- 用途:
- 家庭内の掲示物貼付け及び連絡板
室内をリフォームして、従来画鋲を使用していた掲示物を壁に傷をつけずにするにはどうしたらよいか?たどり着いたのが「スチールホワイトボード」でした。マグネットで掲示物を貼付け出来るし「ホワイトボードマーカー」でメモが出来るので一石二鳥。使い勝手が良いと感じました。マーカー/イレーザー置き部品が、強度的に大丈夫なのか心配。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06804375
2013-06-13
- 用途:
- 製品検査時の写真を撮るときに使う
建設業・工事業
前回購入品が販売中止になったので、今回初購入した。
価格に不満はないが、手に持つのでもう少し軽ければうれしい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09