卓上ボール盤 5段変速
素材に合わせて回転速度調節!5段変速構造
作業の幅が広がる!角度調整テーブル
連続作業に便利!深さ調節機能付
過熱防止に!サーモスタット付
安心構造!スイッチロックキー付
細かい素材もしっかり固定!バイス付
電源(V)AC100
電流(A)(50/60Hz)3.1/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
付属品チャックハンドル、チャック、六角棒レンチ、ボルト、クランクボルト、ハンドル、バイス、バイス固定用ボルト
ベース寸法(mm)約290×約180
バイス最大口幅(mm)約50
バイス 幅(mm)約130
バイス 奥行(mm)約130
チャック~支柱寸法(mm)約100
スピンドルシャフト上下幅(mm)約50
内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19633802 | DP-251 | 55050948 | BB-250A |
|
卓上ボール盤 | EARTH MAN | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19633802
2016-10-06
- 用途:
- 日曜大工 工作品作成時の穴あけ作業
その他業種
購入時、組み立て式でしたので手間取りました。
ハンドル取り付け時の小さなスパナが付属品として同梱されていればベター。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06845307
2014-11-28
- 用途:
- アクリル板の穴あけ等
ディスプレーの試作用の穴あけを目的に購入。コンパクトで使用時以外はテーブルの上から片付けて置けるので使い勝手が良いです。
価格にも満足です。
- 対象商品:
- 06845307
2014-08-09
- 用途:
- 木材やプラケースの孔空け
価格の割りに静かで良いですね!
掃除機を集塵機として使用しましたが、こちらのがうるさくて。。。
今までは電動ドリルを使用していましたが、重くてバッテリも高価ですし
木材は垂直精度が出ないので、今回こちらを購入しました。
簡単な穴あけ作業であればこの商品で充分だと思います。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17