スーパーチェック

スーパーチェック - マークテックスーパーチェック - マークテックスーパーチェック - マークテック
(4件のレビュー)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。

用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
注意
※換気のよいところで火気に注意してご使用下さい。
直射日光に当てないこと。
40℃以上の熱を与えないこと。
火気近くおよび温度の高いところでは使用しないこと。
60℃以上の熱がかかりますと、エアゾールの噴射剤がガス化して体積が膨張するため、急激な圧力上昇を招き、破裂して危害を及ぼすので、高温の場所に保管したり投棄しないで下さい。
酸アルカリ、水銀等金属を腐蝕または脆化させる薬品と接触する可能性のある場所には保管しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
比重
引火点(℃)
粘度(cSt)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850916UDST1本(205mL)現像剤0.83-5前後-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06850891UPST(J)1本(225mL)浸透液0.8490前後2.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06850907URST1本(225mL)洗浄液0.69-5前後-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06850891
2019-02-23
用途: 部品の亀裂検査
トータルリペア NEXT ROXY自動車・二輪車・自転車関連業

マーテックのスーパーチェックをホイールの亀裂検査に使用しています。使い慣れた商品で特に設備を必要としないところが良いです。

対象商品 : 06850907
2017-11-02
用途: 商品のメンテナンス
株式会社岡田製作所製造業

ほかも色々使いましたが、一番使いやすく気に入った利用してます。

対象商品 : 06850916
2017-05-22
用途: 漏れ点検時

以前モノタロウ製を購入したがすぐスプレーがつまり使用できない為、代替えで購入しました。

対象商品 : 06850907
2015-03-06
用途: 部品の検査作業

常に使用するスプレーなので、毎月のクーポンの日を確認して買うようにしています。
クーポン適用価格では、一番安く購入できので、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする