曜日別特売

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、ベタ棚仕様

ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
材質(天板)SUS430棚板耐荷重(kg)約200天板耐荷重(kg)約250均等耐荷重(kg)(本体)約400アジャストSUS304 幅+30mmパイプ径(Φmm)38(支柱)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※加工品は取り扱いがございません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06871986ADB-60451600×450×800
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06871995ADB-60601600×600×800
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872004ADB-75451750×450×800
52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872013ADB-75601750×600×800
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872022ADB-90452900×450×800
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872031ADB-90602900×600×800
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872047ADB-90752900×750×800
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872056ADB-1204521200×450×800
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872065ADB-1206021200×600×800
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872074ADB-1207521200×750×800
94,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872083ADB-1504531500×450×800
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872092ADB-1506031500×600×800
107,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872101ADB-1507531500×750×800
114,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872117ADB-1509031500×900×800
121,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872126ADB-1804541800×450×800
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872135ADB-1806041800×600×800
126,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872144ADB-1807541800×750×800
134,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
06872153ADB-1809041800×900×800
142,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06871986ADB-604570248072WDB-6045ADB-6045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248072ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06871995ADB-606070248133WDB-6060ADB-6060 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248133ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872004ADB-754570248088WDB-7545ADB-7545 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248088ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872013ADB-756070248142WDB-7560ADB-7560 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248142ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872022ADB-904570248097WDB-9045ADB-9045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248097ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872031ADB-906070248158WDB-9060ADB-9060 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248158ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872047ADB-907570248194WDB-9075ADB-9075 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248194ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872056ADB-1204570248106WDB-12045ADB-12045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248106ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872065ADB-1206070248167WDB-12060ADB-12060 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248167ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872074ADB-1207570248203WDB-12075ADB-12075 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248203ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872083ADB-1504570248115WDB-15045ADB-15045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248115ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872092ADB-1506070248176WDB-15060ADB-15060 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248176ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872101ADB-1507570248212WDB-15075ADB-15075 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248212ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872117ADB-1509070248237WDB-15090ADB-15090 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248237ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872126ADB-1804570248124WDB-18045ADB-18045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248124ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872135ADB-1806070248185WDB-18060ADB-18060 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248185ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872144ADB-1807570248228WDB-18075ADB-18075 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248228ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872153ADB-1809070248246WDB-18090ADB-18090 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248246ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする