エム・あい
ステンレス製缶スタンド
(1件のレビュー)
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
内容量
1台
注意
※缶は付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内寸(mm)
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)
適合
キャスター
注入角度
本体寸法(縦×横×高さHmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06855642
SK-05丸缶用
Φ305×345×365
340×345×285
ペール缶(20L) Φ286×360
ペール缶(18L) Φ286×340
-
0~175°
410×440×740
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
67,980
¥74,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36795938
181-320
-
-
-
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
-
-
ステンレス304
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855624
SK-02角缶用キャスター付
320×270×460 (水平)
420×330×285
一斗缶(18L) 238×238×350
Φ50ナイロン自在車・ステンレス金具(内ストッパー付2個)
0~175°
400×450×815
ステンレス(SUS304)
¥96,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06855615
SK-01角缶用
245×245×355
360×355×285
一斗缶(18L) 238×238×350
-
0~175°(缶の口までの高さ約245mm)
400×440×750 (水平・400)
ステンレス(SUS304)
¥36,400
取扱い終了
06855633
SK-03角缶用ハイタイプキャスター付
320×275×720 (水平)
720×330×285
一斗缶(18L) 238×238×350
Φ50ナイロン自在車・ステンレス金具(内ストッパー付2個)
0~175°
400×460×1085
ステンレス(SUS304)
¥77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795947
181-330
-
-
-
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
-
-
ステンレス304
¥107,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。