曜日別特売

エナトロン ゴールド

エナトロン ゴールド - ワイエステック
(4件のレビュー)

エナトロンゴールドは、「速効性文字消し剤」ですので冬季の特に寒冷地区に於きましても一年中安心して使用できます。

使用方法
ヘラやブラシで文字を覆うように、少し厚めに塗って下さい。
文字が溶解したらすぐにスポンジやウエスで水洗いして下さい。
文字の点や線が多少残った場合は、ナイフのようなものか、コンパウンドで落して下さい。薬品でエナメルは分解しておりますから簡単に取れます。
水で洗い流した後、しばらくしてからコンパウンドで吹き上げ、ワックス掛けをして下さい。とてもキレイに仕上ります。
吹付け間もない車には使用ししないで下さい。
溶解所要時間
塗面温度
冬 -10℃~0℃:90分~35分
冬 0℃~10℃:35分~15分
春秋 10℃~25℃:15分~10分
夏 25℃~35℃:10分~3分
夏 35℃~50℃:3分~1分
夏 50℃~ :使用禁止
用途
自動車・看板・窓ガラスなど、全ての文字消しやエナメル・ペンキの付着したものをおとすのに最適です。
内容量
1缶(350mL)
注意
※本剤を使用する前に見えにくい部分で試し塗りをし本剤が下地を痛めるか否か良く確認してからご使用下さい。
本剤を消したい文字の上に塗布しずっとそのまま放置しておきますと下地をいためます。特に初めて使用される方は、本剤の特長が理解できる迄、1~2分ごとに文字が溶解しているかどうかを見てください。
本剤使用にはゴム手袋を必ず着用して下さい。
真夏時の塗面温度が50℃を超えるような場合は、下地を傷める危険性がありますので、必ず50℃以下の状態にしてご使用下さい。
メタリック塗装車に使用する場合は、見えない部分で試し塗りをし安全を確かめてから使用して下さい。
新車又吹付け間もない車は、塗面が完全に乾燥してかいない場合がありますのであらかじめ塗面に異常がないかどうか目立たない部分で確かめてからご使用下さい。
温度と時間に注意し、塗ったまま放置せず、文字を消した後は、必ず水で洗い流して下さい。
手や肌に触れた時は、すぐに水で洗い落してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033346423709210350
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03334642
2016-08-17
用途: トラック看板消し
株式会社井上自動車

トラックの看板消しに使用。エナトロンコールドかシルバーか迷ったがゴールドの方が消えそうなのでゴールドを購入。商品が届いて注意書きを読んでると、トラックなどはシルバーを使用してくださいとの事。ゴールドはきつ過ぎます・・・。
商品ページの説明にその注意書きがあったらシルバーを購入したのに。
結局ゴールドで消しましたが、きつ過ぎて一部塗装が侵されました。

対象商品 : 03334642
2015-04-19
用途: 車両(トラック)に書かれた文字を消す。
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックに筆などで書かれた文字を消しています。まず、文字に塗って数分~十数分待ち水をかけながら流すと、かなり消えます。
ただ、厚く塗られた部分は残りますので、2~3回同様の作業が必要です。やや満足とした理由は、強い溶剤なので古い塗装やソリッド塗装は塗装自体に影響があるためです。
使い方としては、1回目はなるべく文字だけに塗るようにして若干長めの時間をおいてから流し、2回目からはエナトロンシルバーで落とした方があまり塗装を痛めなくて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03334642
2015-05-28
用途: 車の看板消し

古い車の看板を消すのに使ったのですが、スタッフが最初は1~2分置いてからと書いてあるのを実行したら、車の塗装がハゲてしまいました。 使い方が、いまいち分からなくてスタッフ3人で少しづつ消しました。 中身が、思ったより柔らかいので、中身の写真をつけてくれたら、買わなかったかもしれません。液を浸ける筆とかも着いていたら良かったです。

対象商品 : 03334642
2013-11-18
用途: バイクタンクのカスタムペイント落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

タンクの後書きペイント柄を落とすのに使用しました。シンナーを使っても全く落ちなかったのに綺麗に落ちました。時間は多少掛かりますが満足です。価格的にはもう少し安いと助かりますけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする