単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069487336804-2NSE203270.3(最小)--19
1,840
739
813(税込)
3日以内出荷
069487426805-2NSE253770.3(最小)--22
2,080
839
923(税込)
3日以内出荷
069487516806-2NSE304270.3(最小)--26
2,590
999
1,099(税込)
5日以内出荷
069487676807-2NSE354770.3(最小)--29
3,140
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
069487766808-2NSE405270.3(最小)--33
3,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
069487856809-2NSE455870.3(最小)--40
4,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
069487946810-2NSE506570.3(最小)--52
4,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
003374786800-2NSE101950.3(最小)--5
1,510
599
659(税込)
5日以内出荷
003374966802-2NSE152450.3(最小)--7
1,710
689
758(税込)
5日以内出荷
003375056803-2NSE172650.3(最小)--8
1,800
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
069488126812-2NSE6078100.3(最小)--106
6,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
003374876801-2NSE122150.3(最小)--6
1,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする