ESMエンドミル 2枚刃ロング刃

ESMエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

用途側面切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06691736 2ESML3 3 15 60 6
5,800
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691745 2ESML4 4 20 65 6
5,800
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691754 2ESML5 5 25 70 6
5,800
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691763 2ESML6 6 25 70 6
5,800
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691781 2ESML8 8 35 85 8
6,740
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691797 2ESML10 10 45 100 10
7,530
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691806 2ESML12 12 55 120 12
9,220
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691824 2ESML14 14 55 125 16
12,640
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691833 2ESML15 15 65 135 16
14,010
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691842 2ESML16 16 65 135 16
15,590
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691876 2ESML25 25 90 180 25
36,160
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691885 2ESML30 30 90 180 25
57,030
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691851 2ESML18 18 65 135 16
18,910
 
 
取扱い終了

返品不可
06691867 2ESML20 20 75 155 20
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする