ESMエンドミル 2枚刃ショート刃

ESMエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06691203 2ESMS11 11 22 80 12
7,920
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691264 2ESMS14 14 25 95 16
10,440
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691307 2ESMS16 16 30 100 16
12,520
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691343 2ESMS18 18 35 105 16
14,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06691185 2ESMS10 10 18 75 10
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
06691221 2ESMS12 12 22 80 12
7,920
 
 
取扱い終了

返品不可
06691246 2ESMS13 13 25 90 12
10,440
 
 
取扱い終了

返品不可
06691255 2ESMS13.5 13.5 25 95 16
7,070
 
 
取扱い終了
06691282 2ESMS15 15 30 100 16
11,600
 
 
取扱い終了

返品不可
06691325 2ESMS17 17 35 105 16
7,790
 
 
取扱い終了
06691361 2ESMS19 19 40 120 20
9,390
 
 
取扱い終了
06691386 2ESMS20 20 40 120 20
18,010
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする