NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃

NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06687387 2NKR30 30 55 145 25
24,960
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷
06687414 2NKR33 33 60 160 32
36,160
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06687423 2NKR34 34 60 160 32
36,160
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06687457 2NKR37 37 60 160 32
43,720
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06687396 2NKR31 31 60 160 32
30,560
 
 
取扱い終了

返品不可
06687405 2NKR32 32 60 160 32
30,560
 
 
取扱い終了

返品不可
06687432 2NKR35 35 60 160 32
36,160
 
 
取扱い終了

返品不可
06687441 2NKR36 36 60 160 32
40,540
 
 
取扱い終了

返品不可
06687466 2NKR38 38 65 165 32
43,720
 
 
取扱い終了

返品不可
06687475 2NKR39 39 65 165 32
50,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする